カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Banner
- cheero(1)
- FSA(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(6)
- エアリア(1)
- サンワサプライ(1)
- ショットナビ(3)
- 三菱ふそう(1)

Banner 1 ボタン 確認用光学式タッチボタン, 黒, 黄, STB シリーズ
Banner¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 4 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL認定 IP66等級仕様シリーズ = STB接点構成 = SPDTプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mAIP保護等級 = IP66長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm
Banner 1 ボタン 両手操作安全スイッチ, 黒, 黄, STB シリーズ
Banner¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷Banner Optical TouchBanner STB シリーズタッチボタンは、操作に物理的な圧力を必要とせず、繰り返しスイッチ操作に伴う手、手首、 ARM へのストレスを解消するように設計されています。機械式押ボタンと静電容量型タッチスイッチの代替となります。スイッチの「タッチエリア」に指が入っているときに、ボタンの赤外線検出ビームを遮断する光学式タッチボタンがあります。特長と利点NO / NC コンタクト構成 5 ピン M12 接続 ケーブル長: 2 m 連続的な内部セルフチェック動作 多彩な冗長マイクロコントローラベースの光電タッチボタン 過剰ゲインでは、重度の汚れをカットできます 周辺光、EMI及びRFI干渉に対する耐性あり LED 電源、出力、及び障害インジケータ パネル取り付け認定CE認証 UL適合 IP66等級仕様シリーズ = STBプッシュボタンの数 = 1押しボタンの作動 = モーメンタリ実装タイプ = パネルマウント供給電流 = 75mA長さ = 69mm幅 = 74mm深さ = 51mm寸法 = 69 x 74 x 51mm接点構成SPDT保護等級IP66
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら