カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Banner
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • エレコム(13)
  • PISCO(ピスコ)(13)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
  • SAMTEC(8)
  • YKK AP(7)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • SMC(5)
  • 東芝(5)
  • 渡辺電機工業(5)
  • RS PRO(5)
  • スケーター(4)
  • EPSON(3)
  • ノーブランド(3)
  • Thermo Fisher Scientific(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • トヨスチール(トヨセット)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vpf」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ バレル形 検出範囲 50 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 50 mmBanner
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤熱衝撃環境で最大限の信頼性を得られます 繰り返しクリーニングしても製品の刻印が恒久的に消えません 食品グレードのプラスチック素材で、あらゆる露出面に使用されています センサ
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:30V●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLAB●コード番号:190-4229アズワン品番65-7335-61
光電センサ バレル形 検出範囲 50 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 50 mmBanner
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLABアズワン品番65-7343-44
光電センサ バレル形 検出範囲 75 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 75 mmBanner
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤熱衝撃環境で最大限の信頼性を得られます 繰り返しクリーニングしても製品の刻印が恒久的に消えません 食品グレードのプラスチック素材で、あらゆる露出面に使用されています センサを簡単に清掃できる衛生的な形状 アライメントやセットアップが簡単な、強力で明るい赤色のエミッタビーム 視認性の高い出力、2 機能の電源 / 安定性インジケータです Advanced ASIC (特定用途向け集積回路)技術により、光学及び電気ノイズ源に対するセンサの耐性を実現 幅広い動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F )
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:75 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLAB●コード番号:190-4216アズワン品番65-7343-45
光電センサ バレル形 検出範囲 30 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 30 mmBanner
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
光電センサ バレル形 検出範囲 200 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 200 mmBanner
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLABアズワン品番65-7347-38
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmBanner
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
光電センサ バレル形 検出範囲 150 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 150 mmBanner
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
光電センサ バレル形 検出範囲 50 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 50 mmBanner
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Banner T18-2 エポキシ密閉型ライトアングルセンサは、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途向けの化学的に堅牢なエポキシ密閉型プラスチックセンサです。繰り返しクリーニングしても摩耗しません。強力で明るい赤色のエミッタビームを備え、アライメントやセットアップが簡単です 視認性の高い出力とデュアル機能の電源 / 安定性インジケータを備えています。動作温度範囲が広く、-40 → +70 ℃ ( -40 → +158 ° F )です。センサスタイルのバレル 検出範囲: 50 mm 出力タイプ: PNP 電気接続ケーブル 光源赤外線 最大電流: 25 mA 応答時間: 2 ms
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:T18-2●コード番号:229-6060アズワン品番65-7315-61
光電センサ バレル形 検出範囲 100 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 100 mmBanner
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
BannerT18-2エポキシ密閉型ライトアングルセンサは、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途向けの化学的に堅牢なエポキシ密閉型プラスチックセンサです。繰り返しクリーニングしても摩耗しません。強力で明るい赤色の発光体ビームを備えており、簡単に位置合わせできますセットアップ。非常に視認性の高い出力とデュアル機能の電源/安定性インジケータを備えています。動作温度範囲が広く、-40→+70℃(-40→+158°F)です。センサスタイルのバレル検出範囲:100mm出力タイプ:PNP電気接続:M124ピン光源赤外線最大電流:25mA応答時間:2ms
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:100 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●シリーズ:T18-2アズワン品番65-7314-08
検出・センサカテゴリ