カテゴリ
- 測定用品(1)
- テスタ(マルチメータ)(1)
絞り込み
ブランド
- Fluke
- フルーク(FLUKE)(22)
直流電流(A)
- 最大10(1)
直流電圧(V)
- 最大1000(1)
交流電圧(V)
- 最大1000(1)
交流電流(A)
- 最大10(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「fluke 287」の検索結果
特価

デジタルマルチメーター(キャプチャー付) FVF標準付属品付
Fluke¥109,800税込¥120,7801台当日出荷デジタルマルチメーターと必要なアクセサリが揃ったお得なセットです。トラスコ品番765-7421セット内容デジタルマルチメーター(287)、ソフトウェア(FlukeViewForms)、テストリード(TL224)、テストプローブ幅(mm)102電圧なし(50Ωレンジ・LoZ)高さ(mm)222奥行(mm)60交流電圧(V)1000抵抗(Ω)500M直流電圧(V)1000連続使用時間200交流電流(A)10最大表示50000(カウント)直流電流(A)10検波方式真の実効値整流(RMS)RoHS指令(10物質対応)対応