絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Hirschmann

Hirschmannのページです。Hirschmannは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
930539517 MAS 8100 S Hirschmann930539517 MAS 8100 SHirschmann
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様シールド極数8シリーズMAS定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュア接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート
930764517 MAK 3100 S Hirschmann930764517 MAK 3100 SHirschmann
970税込1,067
1個
5日以内出荷
仕様シールド極数3シリーズMAK定格電圧34Vac/dc定格電流(A)4DINDIN41524保護等級IP30材質(ハウジング)PE材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス接合型ネジロック実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20接続方向ストレート