カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann
  • SHIMANO(シマノ)(32)
  • ホンダ(17)
  • RS PRO(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • NACHI(不二越)(2)
  • イトーキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hi 98100」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 933098100 ELST 4012 PG7 Hirschmann

    933098100 ELST 4012 PG7

    Hirschmann
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート
  • 933098100 ELST 4012 PG7 Hirschmann

    933098100 ELST 4012 PG7

    Hirschmann
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様【コーディング】A極数4シリーズEソケットorプラグプラグ定格電圧250V定格電流(A)4保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー材質(コンタクト)真鍮シェルサイズM12RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズM12コンタクトジェンダーオス接合型Aコード式実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25接続方向ストレート