カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Hirschmann
  • 東リ(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ホンダ(1)
  • ナベヤ(1)
  • ユニット(1)
  • 明石スクールユニフォームカンパニー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st416」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 932916206 ELST 412 PG9 SN Hirschmann

    932916206 ELST 412 PG9 SN

    Hirschmann
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様シールドなし長さ(mm)200取付方式パネル取り付けシリーズELST使用温度範囲-25→+90℃定格電圧250V定格電流(A)4材質(シース)塩化ビニール(PVC)方向【コネクタ1】ライトアングル保護等級IP67AWG22ハウジング【コネクタ1】オスコネクタ【1】M12【2】未処理終端コンタクト数【コネクタ1】4断面積(mm2)0.34RoHS指令(10物質対応)対応コネクタジェンダー【コネクタ1】オス最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25