カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Nuvotem Talema
- 日本バルカー(3)
- エスコ(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- Roxburgh EMC(2)
- ハヤシレピック(2)
- M&H(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
「v/#6500ac」の検索結果
特価

トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 12V ac 電力:1.6VA
Nuvotem Talema¥4,498税込¥4,9481個欠品中EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 12V ac●定格電力:1.6VA●出力数:2●二次電流:67mA●重量:82g●寸法:39.6 x 39.6 x 18.5mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7225-35
トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA
Nuvotem Talema¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7219-17