カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • Nuvotem Talema
  • VISHAY(76)
  • アルファ・エレクトロニクス(2)
  • ルビコン(1)
  • KEMET(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vishay rn」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA Nuvotem Talema

    トロイダルトランス 1次:115 V ac 230 V ac 2次:2 x 9V ac 電力:7VA

    Nuvotem Talema
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    EN60950/VDE0805/UL506/UL1950/UL6500。UL認証/VDE認定。一次トランス小型密閉型基板実装 115 / 230 V ac。このシリーズの完全密閉型基板実装トロイダルトランスは、115 V acと50 / 60 Hzの一次巻線を備え、230 V 電源に直列接続または115 V 電源に並列接続することができます。軽量でコンパクトなトロイダルトランスは、スペースが限られている場所
    仕様●一次定格電圧:115 V ac, 230 V ac●二次定格電圧:2 x 9V ac●定格電力:7VA●出力数:2●二次電流:389mA●重量:174g●寸法:49.7 x 49.7 x 23.1mm●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●実装タイプ:基板●終端タイプ:ピン●取付け穴径:M4●最高温度:+60℃アズワン品番65-7219-17
電源(制御機器)カテゴリ