カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Sifam Tinsley
- モノタロウ(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(103)
- SMC(15)
- ホンダ(11)
- スズキ(8)
- MICROCHIP(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 制研化学工業(2)
- VAISALA(ヴァイサラ)(2)
- HITACHI(旧パロート)(2)
- KSフィルター(2)
- BINDER(ビンダー)(2)
- MANN-FILTER(2)
- ユニバーサル(2)
- onsemi(2)
- エスコ(1)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
「00-02-0074」の検索結果

変流器 入力電流:5A 5:1 DINレール
Sifam Tinsley¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷Theta 20 V プログラマブル電圧 / 電流トランスデューサです。Sifam Tinsley Theta 20 A / 20 V小型プログラマブルトランスデューサは、AC電圧又は電流入力を測定して、負荷に依存しないDC出力信号に変換します。LCDディスプレイを備えていて、現場で設定することができます。特長と利点。True RMS測定。現場でプログラム可能な入力。現場で選択可能な出力: DC電流又はDC電圧。出力応答時間: ; 400 m/秒。精度クラス0.2 (IEC / EN60688)。7セグメントLCDディスプレイ。RS485 (ModBus)通信