カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Sifam Tinsley
- APC(シュナイダーエレクトリック)(8)
- DAIKO(大光電機)(2)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(7)
- LIAN LI(5)
- MUTOH(2)
- NOJIMA ENGINEERING(5)
- RESIONE(3)
- SMC(14)
- TDK(1)
- VISHAY(12)
- YAGEO(19)
- オズマ(2)
- シュナイダーエレクトリック(19)
- スリーアールソリューション(5)
- ホンダ(6)
- ミヤナガ(4)
- メディアカバーマーケット(3)
- 生興(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「slcd」の検索結果
特価
関連キーワード

デジタル電力計 Sifam Tinsley LCD 16桁 ND20LITEシリーズ
Sifam Tinsley¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷仕様カットアウト高さ:92.5mm●カットアウト幅:92.5mm●ディスプレイのタイプ:LCD●表示桁数:16●深さ:7.7mm●最小温度:-25℃●最大温度:+55℃●シリーズ:ND20LITE●Sifam Tinsley ND20LITEデジタル電力計. ND20LITEはデジタルプログラム可能な電力計で、単相電力ネットワークのパラメータと3相、3 / 4線式ネットワークのパラメータを測定するように設計されています。 平衡システムと非平衡システムの両方のネットワークが測定されます。 電力計のLCDディスプレイに測定値が表示されます。 ND20LITE電力計を使用すれば、パワーエレクトロニクス機器、システム、産業用設備の制御と最適化が可能になります。. 特長と利点:. 大型、バックライト付き3.5インチLCDディスプレイ 高精度: 測定値によっては0.2 %の精度 プログラム済みの比率を考慮した表示 設定可能なVT比 / CT比で中 / 低電圧用途に対応 ユーザープログラマブルなシステムタイプ ユニバーサル補助電源 15、30、60分電源のプロファイル RS485 Modbusインターフェイス パネル取り付け 設定可能なアラーム / パルス出力(エネルギー) 表示ページの設定 無償の構成 / 監視ソフトウェアを用意(1メータ用ライセンス)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら