UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール当日出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2枚、ZEFP:2枚シャンク径(Φmm)DCON:4表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応