カテゴリ

  • 切削工具(102)
  • 医療(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ユニオンツール
  • UNION(ユニオン産業)(67)
  • UNION(ユニオン)(1,618)
  • トヨタ(22)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(418)
  • 三菱ふそう(187)
  • AMPHENOL(61)
  • SPARKFUN(48)
  • ホンダ(40)
  • 日野自動車(38)
  • RS PRO(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
  • ユニオンエイト(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • Scot.Inc(17)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(16)
  • SCHURTER(15)
  • UNITED AUTOMATION(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(95)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「union」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬エンドミル

    ユニオンツール(3件のレビュー)
    1,843税込2,027
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニマックスドリル ユニオンツール

    ユニマックスドリル

    ユニオンツール
    1,190税込1,309
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
    用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツール

    Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    782税込860
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
    用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル CSS

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
  • UTコート超硬深リブエンドミル ユニオンツール

    UTコート超硬深リブエンドミル

    ユニオンツール
    1,901税込2,091
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ポジティブ刃形状で加工面に優位性あり
    用途ロングネックスクエア 一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂加工用超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    樹脂加工用超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール(2件のレビュー)
    2,938税込3,232
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
    用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884被削材アルミ合金、銅、樹脂表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    2,822税込3,104
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリリングもできる高能率アルミ加工用
    用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
  • ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用材質微粒子超硬合金(MG)
  • UTコート超硬ボールエンドミル ユニオンツール

    UTコート超硬ボールエンドミル

    ユニオンツール
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
    用途一般鋼用、アルミ用刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツール

    HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB

    ユニオンツール
    1,354税込1,489
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    2,880税込3,168
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    剛性重視。高硬度材加工用ロングネックラジアス
    用途一般鋼用、焼き入れ~55HRC表面処理HARDMAX
  • DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツール

    DLCコートボールエンドミルD LC-CFB

    ユニオンツール
    3,139税込3,453
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
    用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
  • UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコートSUS加工用高能率4枚刃 スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    4,080税込4,488
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス加工に適した工具形状・コーティングを採用し、高能率加工を実現
    用途ステンレス加工材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,077税込3,385
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ
    用途一般鋼用、銅刃数4
  • ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート ロングネックスクエアエンドミル

    ユニオンツール
    1,613税込1,774
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高精度深リブ加工用ロングネックスクエア
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル

    ユニオンツール
    1,906税込2,097
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
    用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金表面処理UTCOATねじれ角(°)37~40
  • ダイヤモンドコーティングドリル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングドリル

    ユニオンツール
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材穴あけ加工を実現
    用途超硬合金加工用、硬脆材材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理UDCコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS ユニオンツール

    HARDMAX 2枚刃 ショートシャンク ロングネックスクエアエンドミル VHLS

    ユニオンツール
    864税込950
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途対応被削材:プリハードン鋼、焼入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)、炭素鋼、合金鋼、銅、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金用。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理HARDMAXねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコートラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコートラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,792税込4,171
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダード形状の2枚刃ラジアスエンドミル
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB ユニオンツール

    UTCOAT 2枚刃 ショートシャンク ロングネックボールエンドミル VCSELB

    ユニオンツール
    960税込1,056
    1本
    当日出荷
    電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3 シャンク(h4 公差)×全長38mm のコストを抑えました。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)・アルミ合金・銅・鋳鉄・チタン合金・超耐熱合金に。材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェアラブル心拍センサ 標準セット ユニオンツール

    ウェアラブル心拍センサ 標準セット

    ユニオンツール
    81,980税込90,178
    1セット
    当日出荷
    小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
    仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間アズワン品番63-2742-93無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)
  • ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツール

    ハードマックスコート4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,408税込3,749
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割+外周バックテーパを備えた剛性重視の刃形状。中~高硬度材の深リブ加工に最適
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツール

    アルミ加工専用超硬エンドミル

    ユニオンツール
    1,670税込1,837
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
    用途アルミ加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドコーティングボールエンドミル ユニオンツール

    ダイヤモンドコーティングボールエンドミル

    ユニオンツール
    6,240税込6,864
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    密着性の高いコーティングで長寿命を実現
    用途グラファイト加工用刃数2
  • HMコート超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    4,704税込5,174
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高能率超硬エンドミル CFB ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CFB

    ユニオンツール
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
    用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコートテーパエンドミル C-CTE4000 ユニオンツール

    UTコートテーパエンドミル C-CTE4000

    ユニオンツール
    5,443税込5,987
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパ半角30′~7°まで豊富なラインアップ
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬スクエアエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬スクエアエンドミル

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    3,216税込3,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    浅溝・ネガ刃・45°ねじれの高剛性仕様
    用途高硬度・焼き入れ鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル ユニオンツール

    HMコート4枚刃超硬ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    4,234税込4,657
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高速切削可能。特殊形状で加工効率UP
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数4質量(g)884表面処理HARDMAXRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロシリンジ 固定タイプ ユニオンツール

    マイクロシリンジ 固定タイプ

    ユニオンツール
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    セプタムを破壊せず刺し通しやすい針です。目盛が茶色のため読み取りやすいです。ドイツ製シリンジ
  • 3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ ユニオンツール

    3枚刃テーパネックボールエンドミル 高硬度材加工用 HFTNBシリーズ

    ユニオンツール
    4,171税込4,588
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度材加工用3枚刃テーパネックボールエンドミルです。すくい角をネガティブに設定した独自の刃形状により、耐摩耗性の向上を実現しました。バックテーパ化により、切削抵抗を低減しました。荒加工から仕上げ加工まで対応可能です。外径交差:0/-0.015
    用途対応被削材:焼き入れ鋼(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)、プリハードン鋼、銅、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG刃数3シャンク径(Φmm)6
  • 超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH ユニオンツール

    超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH

    ユニオンツール
    21,197税込23,317
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
    用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 。硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDCCOATねじれ角(°)0
  • UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル ユニオンツール

    UTコート高能率5枚刃ラジアスエンドミル

    ユニオンツール
    3,960税込4,356
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、5枚刃の効果で高能率加工を実現
    用途一般鋼用、銅材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数5表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラル面取りカッタ ユニオンツール

    スパイラル面取りカッタ

    ユニオンツール
    6,240税込6,864
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
    用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコートテーパエンドミル C-CTE2000 ユニオンツール

    UTコートテーパエンドミル C-CTE2000

    ユニオンツール
    4,550税込5,005
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパ半角30′~15°まで豊富なラインアップ
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    1,354税込1,489
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
    用途焼き入れ鋼用刃数2
  • UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツール

    UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB

    ユニオンツール
    1,354税込1,489
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOAT を開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用、特にSCM 系のプリハードン鋼で、長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
    用途対応被削材:、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金刃数2表面処理UTWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
  • UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    UTコート高送り3枚刃ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    3,024税込3,326
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    加工面に困ったらこのロングネックボール。高能率加工用不等分割3枚刃
    用途一般鋼用刃数3表面処理UT