カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • TT Electronics/BI
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • DENSO(デンソー)(1)
  • ALBA(アルバ)(1)
  • ダイハツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k20tt」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67WR10KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67WR10KLFTT Electronics/BI
1,498税込1,648
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67YR5KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67YR5KLFTT Electronics/BI
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 9.53mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 5kΩ スルーホール 20回転型 67WR5KLFTT Electronics/BI
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 5kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc長さ = 11.11mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 67WR100KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 100kΩ スルーホール 20回転型 67WR100KLFTT Electronics/BI
1,598税込1,758
1袋(5個)
5日以内出荷
多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 100kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67YR10KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 10kΩ スルーホール 20回転型 67YR10KLFTT Electronics/BI
9,998税込10,998
1箱(50個)
5日以内出荷
多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 10kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 67WR1KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 1kΩ スルーホール 20回転型 67WR1KLFTT Electronics/BI
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 1kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 64WR20KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 20kΩ スルーホール 12回転型 64WR20KLFTT Electronics/BI
13,980税込15,378
1セット(50個)
5日以内出荷
仕様最大抵抗 = 20kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 12方位 = 上面調整定格電力 = 0.25 W @ 85 ℃シリーズ = 64終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 1.78 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -65℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応
TT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 20回転型 67WR2KLF TT Electronics/BITT ElectronicsBI 半固定抵抗器(トリマポテンショメータ) 2kΩ スルーホール 20回転型 67WR2KLFTT Electronics/BI
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
多回転 水性基板洗浄工程に対応する密閉構造 高信頼性 長寿命 医療や家庭用電化製品など、調整や較正を必要とする用途に最適
仕様最大抵抗 = 2kΩ実装タイプ = スルーホール回転数 = 20方位 = 上面調整定格電力 = 0.5Wシリーズ = 67終端スタイル = はんだピン許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃最大定格電圧 = 200 V dc軸径 = 2.29 mm (金属製調整ねじ)mm動作温度 Min = -55℃エレメント材料 = サーメット℃RoHS指令(10物質対応)対応