カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • Gefran
  • ホンダ(436)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(122)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(122)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(81)
  • MARWI(81)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(78)
  • ADF(56)
  • Frameworks(フレームワークス)(41)
  • BAGSTER (バグスター)(38)
  • 青木精密工業(32)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(28)
  • グルマンディーズ(24)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • 三菱電機(21)
  • リスパック(20)
  • SANTINI(20)
  • FRAMAR(18)
  • ホームテイスト(15)
  • 三菱(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fra」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSR 50A 480Vac Com. 3..32Vdc GefranSSR 50A 480Vac Com. 3..32VdcGefran
13,980税込15,378
1個
当日出荷
仕様最大負荷電流:50 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:480 V ac最小電圧制御:3 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm電圧制御範囲:3 → 32 V dc寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)50動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)DC3最大電圧制御(V)DC32最大負荷電圧(V)AC480最小負荷電圧(V)AC48
SSR 90A 600Vac Com. 3..32Vdc GefranSSR 90A 600Vac Com. 3..32VdcGefran
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
仕様最大負荷電流:90 A取り付けタイプ:表面実装最小負荷電圧:48 V ac最大負荷電圧:600 V ac最小電圧制御:3 V ac/dc最大電圧制御:32 V ac/dcスイッチングタイプ:Zero Crossingターミナルタイプ:ネジ出力装置:SCRパッケージスタイル:Module最大ターンオン時間:0.5 cycle寸法:45 x 30.5 x 58mm動作温度 Min:-25℃寸法(mm)45×30.5×58取付方式表面実装最大負荷電流(A)90動作温度(℃)-25~80スイッチング方式Zero CrossingRoHS指令(10物質対応)対応パッケージModuleターミナルタイプネジ最大ターンオン時間0.5 cycle出力装置SCR最小電圧制御(V)AC3/DC3最大電圧制御(V)AC32/DC32最大負荷電圧(V)AC600最小負荷電圧(V)AC48
Gefran リニアトランスデューサ 250mm(長さ) 60 V GefranGefran リニアトランスデューサ 250mm(長さ) 60 VGefran
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
仕様ストローク:250mm 、 電源電圧:60 V 、 ハウジング材質:陽極酸化処理アルミナイロン66 、 IP評価:IP60 、 全体の幅:643mm 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
Gefran コネクタプラグ GefranGefran コネクタプラグGefran
1,530税込1,683
1個
7日以内出荷
仕様動作温度範囲:-30 → +100 ℃
Gefran 温度調節器 (PID制御) リレー  DIN)mm 600 GefranGefran 温度調節器 (PID制御) リレー DIN)mm 600Gefran
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gefran コネクタ 5ピン メス GefranGefran コネクタ 5ピン メスGefran
5,400税込5,940
1個
7日以内出荷
Gefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー  DIN)mm 1000 GefranGefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー DIN)mm 1000Gefran
97,980税込107,778
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96 (1/8 DIN)mm 、 出力数:1 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP54 、 範囲:Gefran 1000 、 パネル奥行き:100mmRoHS指令(10物質対応)対応
Gefran リニアトランスデューサ 50mm(長さ) 40 V GefranGefran リニアトランスデューサ 50mm(長さ) 40 VGefran
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Gefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー  DIN)mm 1200 GefranGefran 温度調節器 (PID制御) ロジック、リレー DIN)mm 1200Gefran
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
仕様出力タイプ:ロジック、リレー 、 電源電圧:100 → 240 V ac/dc 、 サイズ:48 x 96 (1/8 DIN)mm 、 出力数:2 、 動作温度 Min:0℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 設定可能な出力:Y 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 IP評価:IP65 、 範囲:Gefran 1200 、 ディスプレイの色:緑 , 赤RoHS指令(10物質対応)対応