カテゴリ
- 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
- Kraus & Naimer
- ALBA(アルバ)(2)
- ALCANhands(4)
- Alpha Wire(26)
- BELDEN(12)
- Bridgetek(2)
- IDEC(和泉電気)(7)
- KSフィルター(3)
- M5Stack(2)
- MAZDA(マツダ)(25)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- RS PRO(2)
- SPARKFUN(2)
- YAMAZEN(山善)(3)
- ウェッジ(3)
- テイルウォーク(6)
- フルーク(FLUKE)(2)
- ホンダ(2)
- マルヤス電業(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

カムスイッチ Kraus & Naimer 5 ネジ
Kraus & Naimer¥8,798税込¥9,6781個8日以内出荷仕様極/投の設定:単極●電流 Max:20 A●最大電圧:690 V●ポジション数:5●ターミナルタイプ:ねじ●スルーの角度:60°●長さ:48mm●幅:48mm●アクチュエータのタイプ:回転ノブ●シリーズCHR10. 各スイッチボディには適切な凡例プレートが付属されていますが、スイッチオペレータは別途注文する必要があります(代表品番350-0840を参照). 定格電流: 20 ARoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら