カテゴリ

  • 制御機器(66)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 防災用品(2)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(544)
  • 三菱電機(174)
  • omron(オムロン)(165)
  • マルヤス電業(125)
  • SMC(120)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(100)
  • RS PRO(83)
  • 日東工業(79)
  • IDEC(和泉電気)(67)
  • エスコ(50)
  • Aratas(旧:omron)(49)
  • 富士電機(48)
  • 東和制電工業(TOWA)(44)
  • 渡辺電機工業(38)
  • AMPHENOL(32)
  • Hirschmann Test & Measurement(32)
  • デンヨー(31)
  • 河村電器産業(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v 30a」の検索結果

68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業

    小型漏電遮断器 【OC付】

    テンパール工業(30件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • パールテクトブレーカ テンパール工業

    パールテクトブレーカ

    テンパール工業(9件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)
    用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • 安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • 配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) テンパール工業

    配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF

    テンパール工業(6件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

    テンパール工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
  • 漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)

    テンパール工業
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50
  • ボックスブレーカ漏電遮断器 テンパール工業

    ボックスブレーカ漏電遮断器

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数・素子数3P3E
  • 漏電遮断器 テンパール工業

    漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1台
    当日出荷
    パールテクト分電盤の主幹ブレーカ
    型式GB-2EC質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ

    テンパール工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ

    テンパール工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

    テンパール工業
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
  • 漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)

    テンパール工業
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
    仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
  • JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)68寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用

    テンパール工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業

    分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ

    テンパール工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト漏電遮断器
    寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
  • JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用) テンパール工業

    JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)

    テンパール工業
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数3P0Eフレーム(AF)30
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥5,398税込¥5,938
    1台
    当日出荷
    経済タイプ
    寸法(mm)H70×W68×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.18定格電圧(V)AC100-AC100/AC200-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)68接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)1.5、(AC100V/AC200V)1.5、(AC200V)1.0定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30
  • 配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ) テンパール工業

    配線用遮断器(ミニ・イコールブレーカ)

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能
  • 漏電遮断器:欠相保護付 テンパール工業

    漏電遮断器:欠相保護付

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
  • 配線用遮断器(太陽光発電システム用) テンパール工業

    配線用遮断器(太陽光発電システム用)

    テンパール工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数3P定格使用電圧AC100/200VJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
  • 太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光発電システム用
    定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続可能端子M5極数・素子数3P3E
  • 漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業

    漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付

    テンパール工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
  • ボックスブレーカ 漏電遮断器組込 テンパール工業

    ボックスブレーカ 漏電遮断器組込

    テンパール工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ボックスブレーカ
    定格電圧(V)AC100-AC200JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • 漏電遮断器パールテクトブレカ テンパール工業

    漏電遮断器パールテクトブレカ

    テンパール工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    漏電遮断器パールテクトブレカ
    定格電流(A)20定格感度電流(mA)30適合電線単線Φ1.6/Φ2.0/Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)端子電源側プラグイン端子、負荷側結束端子アズワン品番65-0282-63定格使用電圧(V)AC100動作時間(s)最大0.1
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 漏電火災警報器 受信器 テンパール工業

    漏電火災警報器 受信器

    テンパール工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    インバータ対応型の電子回路を採用!安定性・信頼性をさらに高めました。1回路型は作動後の復帰方法が「自動/手動」の選択可能!。公称作動電流値は5点切替。交流器:50~600Aまで対応!。ケースの配線穴は開口済!
    質量(kg)0.2品名漏電火災警報器種類本体:露出形/検知器、警報器、計測器使用温度範囲(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)外寸法(縦×横×深さ)(mm)137/100/38.5消費電力常時約1.0VA/動作時約2.5VA分類受信機ランプ【警報】LED(赤)音圧内部電子ブザー 70dB以上警戒回路数1回路電流(mA)【公称作動電流値】100/200/400/800/1000(スイッチで切替)【作動電流値】公称作動電流値の42%~100%(メーカー変流器を接続)外観白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)動作時間1.0秒以内復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)外部接点容量(A)1.5(無電圧 1a AC250V )入数(個)1ブザー停止機能あり
  • パールテクト 漏電ブレーカ OC付 テンパール工業

    パールテクト 漏電ブレーカ OC付

    テンパール工業
    ¥7,498税込¥8,248
    1台
    3日以内出荷
    適合【取付可能付属装置 ハンドルロック キャップ式(LC)】別売(LC-BNA)型式GBC-2NA質量(kg)0.07備考コード短絡保護用瞬時遮断機能付種類漏電遮断器定格電流(A)30接続方式表面形名称パールテクト漏電ブレーカ同梱部品圧着端子(棒形付属)定格遮断容量(kA)【JIS C 8222 Ann2(Icn) AC100V/200V】2.5定格感度電流(mA)30漏電表示方式無過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数2P2E外寸法・高さ(mm)46.5、56(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)30定格使用電圧(AC V)100~100/200~200外形寸法縦(mm)88.5適合JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8222 Ann2(Icn)】2.5電源側端子仕様プラグイン端子負荷側端子仕様連結端子接続可能電線 単線(Φmm)最大1.6・2.0・2.6(より線の場合は棒圧着端子使用)動作時間(s)最大0.1外形寸法横(mm)16.7