カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • YAMAHA(ヤマハ)(33)
  • エスコ(5)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(5)
  • スズキ(4)
  • ホンダ(3)
  • トヨタ(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ADVANTEC(1)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • アトムリビンテック(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TKG(1)
  • Kawasaki(1)
  • 太幸(1)
  • ヤンマー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「103-141」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開閉器 ノートリップ テンパール工業

    開閉器 ノートリップ

    テンパール工業
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    配線用遮断器の過電流引外し素子を除いたものです。開閉容量の大きいスイッチとしてご使用ください。
    型式K-603EC質量(kg)10.6備考引き外し素子なし種類IoTブレーカシステム、接続器、開閉器定格電流(A)600接続方式バー端子方式名称開閉器(ノートリップ)極数・素子数3P0E外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)500外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)定格使用電圧(DC V)250外形寸法横(mm)210
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
  • 安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】 テンパール工業

    安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】

    テンパール工業
    229,800税込252,780
    1個
    30日以内出荷
    種類配線用遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC125V】40/20、【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC250V】40/20過電流引きはずし方式熱動可調整電磁トリップボタンフレーム(AF)600定格使用電圧(DC V)250適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】50/25定格遮断容量(kA)(415VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】36/18
  • Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    489,800税込538,780
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】 テンパール工業

    漏電警報付配線用遮断器 無負荷時遮断機能付 【受注生産品】

    テンパール工業
    439,800税込483,780
    1個
    30日以内出荷
    漏電監視ができる配線用遮断器。漏電監視機能で連続給電に対応!。連続給電が必要なOA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!。漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。漏電警報動作確認用の試験ボタンを装備。感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。
    種類配線用遮断器接点構成【漏電警報接点仕様】2a定格絶縁電圧(V)500(Ui)名称漏電警報付漏電表示方式【本体】LEDトリップボタン極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
電源(制御機器)カテゴリ