カテゴリ

  • 制御機器(47)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(192)
  • 河村電器産業(59)
  • コガネイ(18)
  • 日東工業(17)
  • omron(オムロン)(13)
  • 三菱電機(12)
  • StarTech.com(10)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • THK(8)
  • 山洋電気(6)
  • オーハウス(4)
  • TOA(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • NAKANO(4)
  • TRUSCO(3)
  • アメリカン電機(3)
  • KSフィルター(3)
  • 東洋エレメント(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1a-p30」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA2)テンパール工業
33,980税込37,378
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
5日以内出荷から6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA2)テンパール工業
32,980税込36,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB4)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2E4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2EV1)テンパール工業
56,980税込62,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB4)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC3)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB2)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IT2C2EV)テンパール工業
57,980税込63,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-D2106) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-D2106)テンパール工業
76,980税込84,678
1面
6日以内出荷
縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118種類ホーム分電盤分岐回路数(電灯)6/(蓄熱)6主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-E34) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-E34)テンパール工業
71,980税込79,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IA3)テンパール工業
34,980税込38,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG-IB3)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IA3)テンパール工業
32,980税込36,278
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは二次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-P) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-P)テンパール工業
49,980税込54,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、蓄熱または電気ボイラー用ブレーカ取付スペース付形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量60A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4E4)テンパール工業
47,980税込52,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB3) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IB3)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3G4)テンパール工業
53,980税込59,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4)テンパール工業
55,980税込61,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A×1単独,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-D2106) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-D2106)テンパール工業
83,980税込92,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤分岐回路数(電灯)18/(蓄熱)6予備回路数電灯/2、蓄熱/0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気温水器用ブレーカ 40Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L無(YAG-IC2)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2)テンパール工業
28,980税込31,878
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-G21-) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-G21-)テンパール工業
77,980税込85,778
1面
6日以内出荷
縦(mm)320横(mm)789深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数電灯/2、蓄熱/0主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4)テンパール工業
54,980税込60,478
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能蓄熱ELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3G4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3G4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-E34) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB-E34)テンパール工業
71,980税込79,178
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IC2EV)テンパール工業
39,980税込43,978
1面
6日以内出荷
縦(mm)320仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能EV・PHEV回路付予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A、30A/2P2E20A
オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉無)YA型L付(YALG)テンパール工業
35,980税込39,578
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)98仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート用ブレーカ 20Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3E4) テンパール工業オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3E4)テンパール工業
43,980税込48,378
1面
6日以内出荷
縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは左端子予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
電源(制御機器)カテゴリ