カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- エスコ(469)
- BIGM(丸山製作所)(237)
- オカムラ(岡村製作所)(45)
- CKD(12)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(9)
- 三菱(8)
- 渡辺電機工業(7)
- スリーライン(3)
- ウェッジ(3)
- スバル(2)
- KENWOOD(2)
- Electronic Assembly(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イスカル(1)
- ParkerTAIYO(1)
- 日東工業(1)
- 富士電機(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「31ea」の検索結果

配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から12日以内出荷寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用
テンパール工業(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から6日以内出荷質量(kg)0.21接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
JIS互換性寸法・中性極2ねじ 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷定格電流(A)30寸法A(mm)80寸法C(mm)40寸法B(mm)90寸法D(mm)57接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能質量(kg)0.21JIS規格JIS C 8221 Ann2フレーム(AF)30定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格電圧(V)AC100-AC200極数・素子数3P0E接続方式表面形端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
テンパール工業¥45,980~税込¥50,578~1台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E