カテゴリ
- 制御機器(55)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- Panasonic(パナソニック)(76)
- 理研計器(55)
- 河村電器産業(45)
- 富士電機(38)
- キョーリン(33)
- CKD(26)
- 日東工業(22)
- BIGM(丸山製作所)(22)
- ペットアイ(6)
- KSフィルター(4)
- omron(オムロン)(3)
- nepros(3)
- HIKARI(3)
- ダイキン工業(2)
- タカチ電機工業(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- ブランドをもっと見る
「3p3e」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
パールテクトブレーカ
テンパール工業(9件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から6日以内出荷パールテクト専用ブレーカ フラットハンドル コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)種別パールテクトブレーカ寸法A(mm)88.5寸法D(mm)56寸法C(mm)46.5適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付
テンパール工業¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から12日以内出荷タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
太陽光発電システム 漏電遮断器
テンパール工業¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から6日以内出荷太陽光発電システム用定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続可能端子M5極数・素子数3P3E
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込
テンパール工業¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から6日以内出荷ボックスブレーカ定格電圧(V)AC100-AC200JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能極数・素子数3P3E
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン有逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 配線用遮断器
テンパール工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷適合【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】付属(TMC-103KC)型式B-103KC質量(kg)0.53備考モータ保護兼用種類配線用遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)同梱部品取付ねじ(M4×60)×2本、木ねじ(4×60)×2本、端子カバー×2枚、圧着端子、封印板×2枚、端子ねじ(M8×14)接続可能電線(mm2)最大38定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)付属装置(AX)補助スイッチ、(TB)端子台過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン有逆接続可能端子圧着端子方式(圧着端子付属)M8極数・素子数3P3E外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)100定格使用電圧(AC V)100~200外形寸法縦(mm)98、156(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】5/2外形寸法横(mm)75
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電遮断器
テンパール工業¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 裏面形
テンパール工業¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から30日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ接続方式裏面形
漏電遮断器 時延形
テンパール工業¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷から30日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ
漏電遮断器 ボックスブレーカ
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1台6日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷定格電圧(V)100-200定格電流(A)100接続方式表面形極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
Eシリーズ(経済タイプ)OC付時延形
テンパール工業¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷付属品圧着端子/端子カバー 表面形型式ハンドルロック(キャップ式) :LC-153EB、相間バリア:PHS-2T質量(kg)0.75種類遮断器:経済タイプ外形寸法(mm)縦130×横75×高さ80(パネルカット部まで高さ60)定格電流(A)75接続方式表面形、標準接続:圧着端子方式(圧着端子付属)モーターモータ保護兼用適合モータ容量(kW)AC200V:18.5機能逆接続/漏電表示別売付属品相間バリア別売/ハンドルロック(キャップ式)別売/ハンドルロック(施錠式)受注品接続可能電線(mm2)最大:60動作時間最大:0.45秒(時延形)取付ピッチ(mm)111×25定格インパルス耐電圧(kV)Uimp:6定格遮断容量(kA)AC100V:10/3、AC200V:10/3定格感度電流(mA)100/200/500端子ピッチ:25極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.15入数一梱:10フレーム(AF)100圧着端子最大:22-8定格使用電圧(V)Ue:100-200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2端子カバー表面形 型式:TMC-153EC端子ねじサイズM8引外し方式過電流:熱動電磁
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
Eシリーズ 漏電遮断器
テンパール工業¥9,998~税込¥10,998~1台11日以内出荷から12日以内出荷経済タイプ寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷種別警報スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷から13日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
漏電遮断器 警報接点付
テンパール工業¥38,980税込¥42,8781台30日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています仕様漏電遮断器 3P3E 250A W2タイプ経済タイプ接続方式表面形