カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- NSK(日本精工)(2)
- ホンダ(2)
- ELPA(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- 河村電器産業(1)
- SK11(1)
「6301v」の検索結果
特価

単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
配線用遮断器(欠相保護付) リード線付
テンパール工業¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から6日以内出荷極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
配線用遮断器(太陽光発電システム用)
テンパール工業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から6日以内出荷仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数3P定格使用電圧AC100/200VJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1