カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • MOTUL(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • LIQUI MOLY(2)
  • SMC(842)
  • Panasonic(パナソニック)(399)
  • マリンテック(28)
  • 東海キャスター(9)
  • をくだ屋技研(9)
  • シャープ(8)
  • ParkerTAIYO(8)
  • パール金属(8)
  • サンコウ(6)
  • エスコ(5)
  • CKD(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 住ベテクノプラスチック(4)
  • RECOM(4)
  • ホームテイスト(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w-80」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
17,980税込19,778
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付質量(kg)0.75寸法A(mm)130(160)寸法C(mm)60タイプEシリーズ・経済タイプ寸法D(mm)80寸法B(mm)75JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能過電流引きはずし方式熱動電磁接続可能電線(mm2)(最大)60極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器 テンパール工業単3中性線欠相保護付 漏電遮断器テンパール工業
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
単3中性線欠相保護付
定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
gl-4 75w-80特集