カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- アイエルモータースポーツ(9)
- 京セラ(7)
- 河村電器産業(7)
- ケナメタル(5)
- WIDIA(5)
- ネグロス電工(4)
- SANDVIK(4)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- カネテック(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- Dell Technologies(2)
- ニシムラ(2)
- 青木精密工業(1)
- イノアック(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ELPA(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ブランドをもっと見る
「a1530」の検索結果
特価

分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ
テンパール工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷パールテクト漏電遮断器寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷から13日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可