パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】テンパール工業30日以内出荷
樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)<コンパクト>業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化
仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAB色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹配線用遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83