カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • 河村電器産業(19)
  • ニッセイ(15)
  • 日東工業(14)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • StarTech.com(7)
  • 三ツ星ベルト(6)
  • TP-LINK(6)
  • サンワサプライ(3)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • ダイヤトレンド(3)
  • SONY(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • 山田実業(2)
  • CKD(1)
  • ダイキン工業(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • マイト工業株式会社(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「af30-02」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)テンパール工業
21,980税込24,178
1個
当日出荷
単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
関連キーワード
af20-02特集