カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- ALBA(アルバ)(2)
- Canon(2)
- CKD(5)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(5)
- SONY(ソニー)(3)
- TDKラムダ(2)
- TP-LINK(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- エスコ(1)
- 内外電機(69)
- 富士フイルム(1)
- 日東工業(65)
- 未来工業(15)
- 椿本チエイン(23)
- 河村電器産業(32)
- ブランドをもっと見る
「af30p」の検索結果
特価

漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781個欠品中単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3色ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30