カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- スバル(23)
- 神保電器(8)
- エスコ(6)
- NOK(2)
- カクダイ(1)
- CKD(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- ACE GLOVE(エースグローブ)(1)
- 丸勝物産株式会社(1)
「ag370」の検索結果

パールテクト 機能付住宅用分電盤 感震機能追加用
テンパール工業¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷既設の住宅用分電盤に感震機能と増回路スペースを追加できます!仕様感震機能追加用種別扉付型式MAG-ES2B質量(kg)3色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-73・1HKC(75A)名称機能付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数10盤定格(A)100A主幹容量(A)75外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)347外形深さ(mm)103