カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- ParkerTAIYO(75)
- 三菱電機(22)
- 岩田製作所(10)
- フルネスジャパン(10)
- TOTIME(9)
- はくでん(9)
- TRUSCO(8)
- コガネイ(7)
- DIJET(ダイジェット工業)(6)
- イスカル(5)
- トップ工業(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- サンドビック(4)
- CKD(4)
- セイニチ(生産日本社)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三ツ星ベルト(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- ブランドをもっと見る
「al40」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 警報スイッチ
テンパール工業¥7,898~税込¥8,688~1個11日以内出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
電気温水器用配線用遮断器 警報スイッチ
テンパール工業¥4,598~税込¥5,058~1個12日以内出荷仕様表面形端子/線押え方式(圧着端子使用可能)種別警報スイッチ付極数2Pフレーム50AFJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可能素子数2E定格遮断容量(kA)(lcu/lcs)(AC100・100/200・200V)5/2
配線用遮断器(欠相保護付) 警報スイッチ リード線付
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷種別警報スイッチ付極数3P寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60定格使用電圧AC100/200VJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2、JIS C 8211 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann2)5/2、(JIS C 8211 Ann2)5過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E