カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(30)
- 渡辺電機工業(17)
- シャープ(5)
- ALBA(アルバ)(4)
- A&D(エー・アンド・デイ)(3)
- エスコ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- カクダイ(1)
- 制研化学工業(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 安立計器(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 井筒製作所(1)
- アックス[安全保護具](1)
- 三菱(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ax33」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) 補助スイッチ
テンパール工業¥6,398税込¥7,0381個9日以内出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ (分電盤協約形サイズ)寸法D(mm)79寸法C(mm)60JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷から13日以内出荷種別補助スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可