カテゴリ
- 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- イーグルクランプ(1)
- KTC(1)
- コクヨ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ギガ・セレクション(1)
「b-103e」の検索結果

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
Eシリーズ 配線用遮断器
テンパール工業¥17,980~税込¥19,778~1台9日以内出荷から12日以内出荷経済シリーズJIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
配線用遮断器:ボックスブレーカ
テンパール工業¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷から13日以内出荷ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)極数3P引きはずし方式熱動電磁素子数3E定格使用電圧(AC V)415