カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ATEN(8)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- CKD(4)
- 三菱電機(4)
- 日東工業(3)
- KSフィルター(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- コガネイ(2)
- ナブテスコサービス(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 曙ブレーキ工業(1)
- 二葉電機製作所(1)
- ニッサン(1)
- DJ(ドライブジョイ)(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
「b-2ha 40」の検索結果

安全ブレーカ
テンパール工業¥6,398税込¥7,0381台当日出荷から6日以内出荷安全ブレーカ寸法H(mm)70フレーム50AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続可端子ソルダレス
配線用遮断器(安全ブレーカ)
テンパール工業(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷質量(kg)0.09タイプ-極数2Pフレーム50AF寸法A(mm)70寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)38定格使用電圧AC100・100/200・200VJIS規格JIS C 8211 Ann2定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動逆接続可能素子数2E
安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30