カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • 三菱電機(7)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(2)
  • 日東工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b1ead20」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 小型漏電遮断器 【OC付】 テンパール工業

    小型漏電遮断器 【OC付】

    テンパール工業(30件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    寸法H(mm)70フレーム30AF寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) テンパール工業

    配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)

    テンパール工業(27件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
  • ビリビリガード(地絡保護専用) テンパール工業

    ビリビリガード(地絡保護専用)

    テンパール工業(50件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    おそろしい漏電からあなたをガード! ワンタッチ取り付けで電気工事不要!
    用途洗濯機・電子レンジ・エアコン、日曜大工の電動工具、水中ポンプや庭園灯・イルミネーション、自動販売機・ショーケース・アイスボックス。こんなところの電気製品をお使いのコンセントに取り付けてご使用ください。仕様地絡保護専用、衝撃波不動作形質量(kg)0.11使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2フレーム15AF定格電流(A)15接続方式差込接続方式(標準)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)43×99×43(リセットボタンを含む)定格感度電流(mA)15動作時間s以内0.1極数・素子数2P0E使用条件屋内用