カテゴリ
- 制御機器(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- イスカル(1)
- アイシン精機(1)
「b63ec」の検索結果

配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
Eシリーズ 配線用遮断器
テンパール工業¥7,998~税込¥8,798~1台9日以内出荷から12日以内出荷経済シリーズJIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可
漏電遮断器
テンパール工業¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 裏面形
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷から30日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ接続方式裏面形
カサ上台 プラスチック製
テンパール工業¥139税込¥1531個3日以内出荷遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1