カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-1hea」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)タイプ住宅用寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • 横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け テンパール工業

    横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け

    テンパール工業(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
  • 安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製 テンパール工業

    安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製

    テンパール工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    分電盤の分岐回路の増設や機械・設備等の電源用途に!。屋内用・プラスチック製。分岐回路・エアコン回路・IHクッキングヒーター回路・EV・PHEV普通充電回路等の増設に!。安全ブレーカ用取付台と取付ねじを標準装備!安全ブレーカ用の取付台と取付ねじで、即、安全ブレーカや互換寸法の小型漏電ブレーカの取り付けが可能です。配線用ノックアウトを多数装備!周囲の状況に応じた位置で入出線可能です(上面、下面、底面)。ボックス内に配線ガイドホルダーを装備!便利に配線をマトメてきれいに仕上げることが可能です。住宅用分電盤の回路の増設用に!
    付属品木ねじ×2本(Φ3.8×16mm・本体取付用)材質合成樹脂カバー白色(マンセル5GY9/1)型式SP-AB質量(kg)0.18種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類外寸法(縦×横×高さ)(mm)タ155×105×62.5ケース紺色(マンセル10B3/5)搭載可能ブレーカ【取り付け可能なブレーカ(テンパール工業社製安全ブレーカタイプ)】BC-1HEA、BC-2HEA、B-1HEA、B-2HEA、B-1EA、B-2EA、GB-1ZA、GB-2ZA