カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- 三菱電機(6)
- 富士電機(4)
- エスコ(3)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
「cp30-ba 2p 20a」の検索結果

安全ブレーカ
テンパール工業(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷端子カバー付き。用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能