カテゴリ

  • 制御機器(19)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • エスコ(2,432)
  • BIGM(丸山製作所)(874)
  • オカムラ(岡村製作所)(138)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • 富士電機(20)
  • 三菱電機(20)
  • ATEN(16)
  • CKD(13)
  • 河淳(12)
  • セブンユニフォーム(10)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • ニクニ(9)
  • (8)
  • コガネイ(6)
  • ノーブランド(6)
  • ハンマーキャスター(6)
  • 三菱(6)
  • omron(オムロン)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ea01」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    端子カバー付き。
    用途一般住宅以外の建物用種別安全ブレーカ寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続可能電線(mm2)(最大)8逆接続可能フレーム(AF)30
  • ハンドルキャップ テンパール工業

    ハンドルキャップ

    テンパール工業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
  • 安全ブレーカ テンパール工業

    安全ブレーカ

    テンパール工業
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    安全ブレーカ
    フレーム30AF寸法H(mm)70寸法D(mm)57寸法W(mm)32JIS規格JIS C 8211 Ann2逆接続端子ソルダレス
  • 表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器) テンパール工業

    表面形端子カバー(配線用遮断器・漏電遮断器)

    テンパール工業
    2,198税込2,418
    1セット(20枚)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  逆接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 逆接用

    テンパール工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.21定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 配線用遮断器(欠相保護付) リード線付 テンパール工業

    配線用遮断器(欠相保護付) リード線付

    テンパール工業
    77,980税込85,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    極数3P定格使用電圧AC100/200V過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可素子数2E
  • 漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付  正接用 テンパール工業

    漏電遮断器(単3中性線欠相保護付) OC付 正接用

    テンパール工業(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    質量(kg)0.21接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒寸法(mm)H80×W90×D57(ハンドル含む)定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)80端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)90寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続不可(逆接専用ですので正接続はできません)極数・素子数3P2Eフレーム(AF)30
  • 漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ) テンパール工業

    漏電遮断器(防滴ボックスブレーカ)

    テンパール工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    単相、防滴用プラスチック製ボックスに、漏電遮断器、コンセントを組み込みました。自動販売機用、仮説工事現場などにご使用いただけます。 コンセントは、接地極付コンセント。
    仕様組込漏電遮断器OCなし屋外兼用コンセント付型式(内装漏電遮断器)GT-2EA寸法(mm)H330×W184×D130(ハンドル含む)質量(kg)1.3ダークグレー電源電源100Vに接続してください。定格電圧(V)AC100-AC200定格電流(A)30動作時間0.1秒以内定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E分岐数安全ブレーカ、B-1EA(2P・1E・30AF)20A×2コンセント負荷側/接地極付コンセント 2個口(総容量15A)×2フレーム(AF)30
  • 安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製 テンパール工業

    安全ブレーカーボックス 屋内用 プラスチック製

    テンパール工業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    分電盤の分岐回路の増設や機械・設備等の電源用途に!。屋内用・プラスチック製。分岐回路・エアコン回路・IHクッキングヒーター回路・EV・PHEV普通充電回路等の増設に!。安全ブレーカ用取付台と取付ねじを標準装備!安全ブレーカ用の取付台と取付ねじで、即、安全ブレーカや互換寸法の小型漏電ブレーカの取り付けが可能です。配線用ノックアウトを多数装備!周囲の状況に応じた位置で入出線可能です(上面、下面、底面)。ボックス内に配線ガイドホルダーを装備!便利に配線をマトメてきれいに仕上げることが可能です。住宅用分電盤の回路の増設用に!
    付属品木ねじ×2本(Φ3.8×16mm・本体取付用)材質合成樹脂カバー白色(マンセル5GY9/1)型式SP-AB質量(kg)0.18種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類外寸法(縦×横×高さ)(mm)タ155×105×62.5ケース紺色(マンセル10B3/5)搭載可能ブレーカ【取り付け可能なブレーカ(テンパール工業社製安全ブレーカタイプ)】BC-1HEA、BC-2HEA、B-1HEA、B-2HEA、B-1EA、B-2EA、GB-1ZA、GB-2ZA
  • 表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット テンパール工業

    表面形端子カバー 配線用遮断器 漏電遮断器 1セット

    テンパール工業
    999税込1,099
    1セット(20枚)
    3日以内出荷
    種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類表面形端子カバー[配線用遮断器][漏電遮断器]
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から29日以内出荷
    種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • 単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付配線用遮断器 リード線付

    テンパール工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    仕様過電圧検出リード線付備考(過電圧検出リード線)耐熱ビニール電線 白色0.5mm2 400mm種類配線用遮断器表示【過電圧表示】有接続方式表面形名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)過電流引きはずし方式熱動電磁トリップボタン逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
  • 埋込取付枠 テンパール工業

    埋込取付枠

    テンパール工業
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    安全ブレーカをスイッチボックスに組込む場合に使用します。
    仕様安全ブレーカ用名称埋込取付枠
  • 安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15 テンパール工業

    安全ブレーカ用埋込取付枠UBC15

    テンパール工業
    899税込989
    1個(10個)
    6日以内出荷
    安全ブレーカを深形のタンブラに組込みできます。 枠のみです。 プレートは市販品をご使用ください。
    適合安全ブレーカ/B-1EA・2EA、B-1HEA・2HEA
  • 屋外電力用仮設ボックス テンパール工業

    屋外電力用仮設ボックス

    テンパール工業
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!
    材質(ボックス)プラスチック製(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
  • ソウカンバリア テンパール工業

    ソウカンバリア

    テンパール工業
    999税込1,099
    1枚
    6日以内出荷
    相間バリアは遮断器がトリップした場合に発生するアークガスによる相間短絡を防止するものです。(1枚入)
  • ハンドルキャップ テンパール工業

    ハンドルキャップ

    テンパール工業
    2,098税込2,308
    1箱(10個)
    30日以内出荷
    手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです
    適合器種:B1EA~名称ハンドルキャップ
  • 単三欠相保護付配線用遮断器 テンパール工業

    単三欠相保護付配線用遮断器

    テンパール工業
    41,980税込46,178
    1台
    30日以内出荷
    単3中性線の欠相による過電圧から負荷機器を保護する機能を持っています
    タイプ欠相保護付
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    99,980税込109,978
    1個
    30日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業

    Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】

    テンパール工業
    45,980税込50,578
    1個
    30日以内出荷
    備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2