カテゴリ
- 制御機器(31)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- Panasonic(パナソニック)(318)
- BIGM(丸山製作所)(123)
- SMC(111)
- RS PRO(111)
- オカムラ(岡村製作所)(104)
- ホンダ(40)
- イスカル(37)
- スバル(35)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(34)
- 三菱ふそう(32)
- MAZDA(マツダ)(24)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(21)
- omron(オムロン)(20)
- Carlisle(カーライル)(19)
- メディアカバーマーケット(19)
- エスコ(18)
- 未来工業(12)
- エレコム(10)
- ブランドをもっと見る
「ec5」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 補助スイッチ
テンパール工業¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から14日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) 警報スイッチ
テンパール工業¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から12日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
漏電遮断器:欠相保護付
テンパール工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30極数・素子数3P2E
単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
配線用遮断器経済タイプ
テンパール工業¥299,800税込¥329,7801個4日以内出荷配線用遮断器:経済タイプ定格電圧(V)AC100-200-415、DC250定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
パールテクト漏電ブレーカ 太陽光発電システム用(商用側主幹用)
テンパール工業¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から7日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5定格感度電流(mA)30
パールテクトブレーカ 単3中性線血相保護付(過電圧検出リード線付)
テンパール工業¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷フラットハンドル用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用)定格電圧(V)AC100/AC200定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5極数・素子数3P2E
Eシリーズ 配線用遮断器
テンパール工業¥3,698~税込¥4,068~1台9日以内出荷から12日以内出荷経済シリーズJIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可
Eシリーズ 配線用遮断器
テンパール工業¥5,298~税込¥5,828~1台10日以内出荷から12日以内出荷経済シリーズ寸法H(mm)105フレーム30AF寸法D(mm)67.5寸法W(mm)70JIS規格JIS C 82-1-2-1 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可端子M5
Eシリーズ 漏電遮断器
テンパール工業¥9,998~税込¥10,998~1台11日以内出荷から12日以内出荷経済タイプ寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器
テンパール工業¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類配線用遮断器接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)トリップボタン有逆接続可能適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
安全ブレーカEシリーズ 経済タイプ 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥229,800~税込¥252,780~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC125V】40/20、【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) DC250V】40/20過電流引きはずし方式熱動可調整電磁トリップボタン有フレーム(AF)600定格使用電圧(DC V)250適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】50/25定格遮断容量(kA)(415VAC)【JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics)】36/18
Fシリーズ 高遮断容量 配線用遮断器 【受注生産品】
テンパール工業¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷種類配線用遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
計測器他 ES-PT 感震センサー パールテクト専用
テンパール工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.10タイプパールテクト専用種類振動センサ外形寸法(mm)90×34×46.5(突起部含む)定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤内用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
計測器他 ES-BX 感震センサー 別置きタイプ
テンパール工業¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。付属品本体用端子カバー×1個、専用端子カバー(EC用)×1個、専用ねじ(M5・M6・M8)×各1個、メールタブ端子A~C×各1個、専用電線×1本、差込形電線コネクタ×1個、結束バンド1本適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.22タイプ(別置き用)種類振動センサ外形寸法(mm)137×100×45定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電源ランプ:緑点灯、動作ランプ:赤点滅、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ200mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤外用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能
計測器他 ES-PM 感震センサー パールミニ専用
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781個6日以内出荷震度5強相当以上の地震を感知して電気回路を自動的に遮断します。 動作時には光と音でお知らせし、約3分後に主幹漏電ブレーカを遮断します。 既設のテンパール製住宅用分電盤に後から取付けて感震機能を実現。 動作時には、LEDの赤色点滅とブザー音でお知らせ。 疑似漏電方式を採用し、らくらく省施工。 専用の主幹ブレーカーへの交換が不要。 タブ端子で接続が簡単。付属品専用端子カバー(EC用)×1個、注意シール×1枚、専用ねじ(M5・M6・M8)各1個、メールタブ端子A~C各1個適合漏電ブレーカ 0.1秒 30mA以下(住宅用分電盤の主幹)質量(kg)0.10タイプパールミニ専用種類振動センサ外形寸法(mm)80×34×46.5(突起部含む)定格電圧(V)AC100 50/60Hz感度震度5強相当ランプ電圧印加時(電源表示):緑点灯、地震波感知時:赤点滅、テストボタン短押し時(2秒未満):赤点滅電線仕様(疑似漏電出力線)AWG16(1.25mm2)、長さ750mm使用周囲温度(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)許容差(取付水準)鉛直に対し±5°以内)ブザー音地震波感知時:鳴動、テストボタン短押し時(2秒未満):鳴動出力信号疑似漏電方式設置場所盤内用警報出力ブザーが鳴動、ランプが点滅する間、外部警報出力がON機能動作感震動作機能、地震波感知記憶機能、停電補償機能