カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • SMC(20)
  • RS PRO(20)
  • イスカル(5)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • ケナメタル(4)
  • トランセンド(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • GBRacing (ジービーレーシング)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • brembo(2)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • サンワサプライ(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec6-2」の検索結果

特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付テンパール工業(28件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形テンパール工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属テンパール工業
23,980税込26,378
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属テンパール工業
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別補助スイッチ付質量(kg)0.75寸法A(mm)130(160)寸法C(mm)60タイプEシリーズ・経済タイプ寸法D(mm)80寸法B(mm)75JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能過電流引きはずし方式熱動電磁接続可能電線(mm2)(最大)60極数・素子数3P3E接続方式表面形端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)
漏電遮断器(欠相保護付) OC付  リード線付 テンパール工業漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付テンパール工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付テンパール工業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付テンパール工業
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付テンパール工業
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】 テンパール工業Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】テンパール工業
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷
備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ