カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- 河村電器産業(110)
- Panasonic(パナソニック)(36)
- 日東工業(19)
- 三菱電機(4)
- メディアカバーマーケット(2)
- アーマフレックス(1)
- StarTech.com(1)
- Google(1)
「elb 100a」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から14日以内出荷種別警報スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4)
テンパール工業¥83,980~税込¥92,378~1面6日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3G4)
テンパール工業¥83,980~税込¥92,378~1面6日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4)
テンパール工業¥83,980~税込¥92,378~1面6日以内出荷縦(mm)320深さ(mm)118仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
EV充電設備用電源分岐盤
テンパール工業¥129,800税込¥142,7801台30日以内出荷既設住宅への6kW EV充電設備の施設にさいてきです 。各規格にしっかり準拠 。屋外用・プラスチック製仕様屋外用 樹脂製タイプEV充電設備用電源分岐盤