カテゴリ
- 制御機器(6)
- 漏電遮断器本体(5)
絞り込み
定格電流(A)
- 1.3(2)
- 2.6(2)
- 4.2(2)
- 5.5(2)
- 7.4(2)
- 10(3)
- 15(4)
- 20(4)
- 25(2)
- 30(5)
- 40(2)
- 50(3)
- 60(2)
- 75(2)
- 100(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 175(1)
- 200(1)
- 定格電流(A)をもっと見る
極数・素子数
- 2P0E(1)
- 2P1E(1)
- 2P2E(4)
- 3P3E(2)
定格電圧(V)
- AC100(5)
- AC200(5)
- AC415(1)
定格感度電流(mA)
- 15(4)
- 30(5)
- 100(1)
フレーム(AF)
- 20(1)
- 30(5)
- 50(3)
- 60(2)
- 75(2)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 225(1)
- 250(1)
- 400(1)
接続方式
- 表面形(4)
表面形
ブランド
- テンパール工業
- 三菱電機(4)
- Panasonic(パナソニック)(31)
- 日東工業(10)
- 富士電機(1)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- StarTech.com(1)
- アメリカン電機(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 日動工業(2)
- 河村電器産業(9)
「elb 15a」の検索結果

小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ
テンパール工業¥6,298~税込¥6,928~1台ほか当日出荷から6日以内出荷パールテクト漏電遮断器寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から47日以内出荷種別補助スイッチ付タイプEシリーズ・経済タイプ定格電圧(V)AC100-AC200接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格感度電流(mA)30
付属機器取付スペースボックス
テンパール工業¥23,980税込¥26,3781面4日以内出荷EV・PHEV充電回路、太陽光発電などの遮断器を組込み済み用途ELB 2P2E 40A 15MA 1個用備考深形 扉付名称SPボックス入りブレーカ
安全ブレーカ互換性形 漏電遮断器(地絡保護専用)
テンパール工業(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.12定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57定格電流(A)30寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8221 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8定格遮断容量(kA)(AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5逆接続可能極数・素子数2P0Eフレーム(AF)30