カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- 河村電器産業(95)
- 内外電機(63)
- 日東工業(36)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- 三菱電機(9)
- 未来工業(2)
- 日動電工(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「elb 3p 200a」の検索結果
特価

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30