カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 標準分電盤(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • Panasonic(パナソニック)(73)
  • 未来工業(19)
  • 富士電機(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 内外電機(80)
  • コガネイ(3)
  • 日東工業(37)
  • 八興(1)
  • 三菱ふそう(316)
  • ホンダ(204)
  • 河村電器産業(197)
  • ニチコン(58)
  • RS PRO(52)
  • SMC(51)
  • ダイヘン(49)
  • コミネ(47)
  • NORGREN(28)
  • Velbon(ベルボン)(26)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「elb」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 付属機器取付スペースボックス テンパール工業

    付属機器取付スペースボックス

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1面
    3日以内出荷
    EV・PHEV充電回路、太陽光発電などの遮断器を組込み済み
    用途ELB 2P2E 40A 15MA 1個用備考深形 扉付名称SPボックス入りブレーカ
  • スタンダード住宅分電盤扉L無 テンパール工業

    スタンダード住宅分電盤扉L無

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1面
    3日以内出荷
    シンプルでスタイリッシュなプロポーション 。器種も数多く取り揃えています
  • 発電システム対応住宅盤 扉付 テンパール工業

    発電システム対応住宅盤 扉付

    テンパール工業
    84,980税込93,478
    1面
    5日以内出荷
    商用電源側および太陽光発電システム側に専用の遮断器を組み込み済
    タイプ発電システム種類太陽光
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-E34) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB-E34)

    テンパール工業
    71,980税込79,178
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ主幹ブレーカ容量50A分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2E4)

    テンパール工業
    54,980税込60,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能蓄熱ELB40A,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4E4)

    テンパール工業
    55,980税込61,578
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能蓄熱ELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB4G4)

    テンパール工業
    55,980税込61,578
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気ボイラーELB40A×1単独,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3G4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3G4)

    テンパール工業
    53,980税込59,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB3E4)

    テンパール工業
    54,980税込60,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能蓄熱ELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB4G4)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気ボイラーELB40A,電気温水器用ブレーカ 40Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3G4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB3G4)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 30Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L無(MAG-IB2G4)

    テンパール工業
    43,980税込48,378
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気ボイラーELB40A,エコキュート・電気温水器用ブレーカ 20Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4) テンパール工業

    オール電化対応住宅盤(扉付)MA型L付(MALG-IB2G4)

    テンパール工業
    54,980税込60,478
    1面
    6日以内出荷
    仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし形状露出・半埋込形種類ホーム分電盤深さ(mm)118機能電気ボイラーELB40A×1単独,エコキュート用ブレーカ 20Aは一次送り縦(mm)320予備回路数2主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
  • EV充電設備用電源分岐盤 テンパール工業

    EV充電設備用電源分岐盤

    テンパール工業
    119,800税込131,780
    1台
    30日以内出荷
    既設住宅への6kW EV充電設備の施設にさいてきです 。各規格にしっかり準拠 。屋外用・プラスチック製
    仕様屋外用 樹脂製タイプEV充電設備用電源分岐盤
  • 切替機能付住宅分電盤(扉付) テンパール工業

    切替機能付住宅分電盤(扉付)

    テンパール工業
    37,980税込41,778
    1面
    30日以内出荷
    特定負荷の家庭用蓄電システムに最適 。コンパクトな電源切替機能付住宅用分電盤です
    タイプ電源切替機能付設置方法扉:扉付 露出・半埋込形兼用
elb 20a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • elb 20a