カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-103kc」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

    テンパール工業
    24,980税込27,478特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    種別警報スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
  • 漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業

    漏電遮断器:分電盤協約サイズ

    テンパール工業
    19,980税込21,978
    1台
    30日以内出荷
    主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
    タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
  • ハンドルキャップ テンパール工業

    ハンドルキャップ

    テンパール工業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    当日出荷
    遮断器のハンドルにプラスチック製のカバーをかぶせ手動によるハンドルの操作を禁止表示するものです。
  • Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    Kシリーズ 分電盤協約形サイズ 漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器接続方式表面形名称Kシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式逆接続不可外寸法・高さ(mm)60、79(ハンドル部までの高さ)定格使用電圧(AC V)100~200適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Ics)】5/2動作時間(s)最大0.1
  • カセットスイッチユニット協約形KC用 テンパール工業

    カセットスイッチユニット協約形KC用

    テンパール工業
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    協約形KC用の内部付属装置です。装着は取扱説明書にしたがって行ってください。
    仕様リード線引き出し適合機種M-33KC、B-33KC、M-53KC、B-53KC、B-63KC、B-103KC、GB-33MKC、GB-53KC、GB-63KC、GB-73KC、GB-103KC
電源(制御機器)カテゴリ