カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • テンパール工業
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • CKD(35)
  • GB[制御機器](25)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(6)
  • JAPANNEXT(19)
  • omron(オムロン)(8)
  • SMC(58)
  • StarTech.com(26)
  • エスコ(7)
  • ナベヤ(6)
  • ホンダ(135)
  • マルヤス電業(15)
  • 三菱(367)
  • 三菱電機(13)
  • 富士電機(12)
  • 工進(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb100」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付

    テンパール工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可
  • 漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付

    テンパール工業(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
  • Eシリーズ 漏電遮断器 テンパール工業

    Eシリーズ 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    経済タイプ
    JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
  • 太陽光発電システム 漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム 漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光発電システム用
    定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続可能端子M5極数・素子数3P3E
  • ボックスブレーカ 漏電遮断器組込 テンパール工業

    ボックスブレーカ 漏電遮断器組込

    テンパール工業
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    ボックスブレーカ
    定格電圧(V)AC100-AC200JIS規格JIS C 82-1-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 太陽光発電システム漏電遮断器 テンパール工業

    太陽光発電システム漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    6日以内出荷
    逆潮流対応型 (3P3E) です 。発電システム用としてご使用できます
    タイプ太陽光発電システム接続方式表面形
  • 漏電遮断器 ボックスブレーカ テンパール工業

    漏電遮断器 ボックスブレーカ

    テンパール工業
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    6日以内出荷
    ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(漏電遮断器組込み)
    種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100-AC200動作時間(最大)0.1秒定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P・3E動作時間(s)(最大)0.1
  • 漏電遮断器 テンパール工業

    漏電遮断器

    テンパール工業
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
    仕様漏電遮断器 3P3E 60A 100MAタイプ経済タイプ接続方式表面形
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    12日以内出荷
    種別補助スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
  • 漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ)OC付 警報スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    12日以内出荷
    種別警報スイッチ付寸法(mm)H98×W75×D79(ハンドル含む)質量(kg)0.59タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法A(mm)98(156)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)79寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)38動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P3Eフレーム(AF)100
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属

    テンパール工業
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    12日以内出荷
    種別補助スイッチ付寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
  • 漏電遮断器:経済タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:経済タイプ

    テンパール工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    31日以内出荷
    サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいています
  • 漏電遮断器:分電盤協約サイズ テンパール工業

    漏電遮断器:分電盤協約サイズ

    テンパール工業
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    31日以内出荷
    主要寸法を分電盤協約寸法に合わせてますので分電盤の標準化がはかれます
    タイプ分電盤協約タイプ接続方式表面形
  • 漏電遮断器:高遮断容量タイプ テンパール工業

    漏電遮断器:高遮断容量タイプ

    テンパール工業
    1台
    欠品中
    大きな遮断容量をもっており、遮断容量が不足する場合にご使用ください
    タイプ高遮断容量
pt100特集