カテゴリ
- 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- ホンダ(1,781)
- エレコム(83)
- Qlight(44)
- 三菱ふそう(33)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(20)
- SPARKFUN(18)
- SMC(17)
- DAYTONA(デイトナ)(15)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- NTB(11)
- 太陽技研(11)
- be quiet!(10)
- IDEM(10)
- PANDUIT(パンドウイット)(9)
- Seeed Studio(9)
- ミヤコ(8)
- MAZDA(マツダ)(8)
- 雅(8)
- ブランドをもっと見る
「gbl」の検索結果

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 時延形
テンパール工業¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器(時延形)タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁極数・素子数3P3E
漏電遮断器 時延形
テンパール工業¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷から30日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から29日以内出荷種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定適合【取付可能付属装置 バリア(BA)】(電源側付属)PHS-5D、【取付可能付属装置 端子カバー 表面形(TMC)】(別売)TMC-5D型式GBL-603EC(時延形)質量(kg)10.6備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整接続方式表面形名称Eシリーズ(経済タイプ)同梱部品取付用ねじ(M6×45)×4本、端子カバー 相間バリア×2枚、配線用ボルト(M12×40)×12本定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整トリップボタン有逆接続不可端子バー端子方式 M12極数・素子数3P3E慣性不動作時間(s)0.1/0.2/0.5外寸法・高さ(mm)103、141(ハンドル部までの高さ)フレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440外形寸法縦(mm)274、434(端子カバー付寸法)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18動作時間(s)最大0.45/0.9/1.8外形寸法横(mm)210
Fシリーズ 高遮断容量 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥46,980~税込¥51,678~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Fシリーズ(高遮断容量)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥329,800~税込¥362,780~1個30日以内出荷仕様【短限時検出電流(定格電流に対する%)】1000%固定備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器定格電流(A)300/350/400/500/600 可調整名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)定格遮断容量(kA)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu) AC240V】50/25定格感度電流(mA)100/200/500漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3Eフレーム(AF)600定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(200VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】50/25定格遮断容量(kA)(440VAC)【JIS C 8201-2-2(Icu/Icu)】36/18
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥579,800~税込¥637,780~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可端子バースタッド方式極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Wシリーズ 定格電流可調整 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥229,800~税込¥252,780~1個30日以内出荷種類漏電遮断器名称Wシリーズ(定格電流可調整)定格インパルス耐電圧(kV)8(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式電子式可調整逆接続不可極数・素子数3P3E定格使用電圧(AC V)200~440適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
Eシリーズ 経済タイプ 漏電遮断器 OC付 【受注生産品】
テンパール工業¥27,980~税込¥30,778~1個30日以内出荷備考高調波(インバータ等)対応形・雷インパルス不動作形です。種類漏電遮断器名称Eシリーズ(経済タイプ)定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2