カテゴリ
- 制御機器(23)
- 空調・照明・電設資材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- 日東工業(4)
- 三菱電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(1)
「gbu-53 1」の検索結果

単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷端子カバー付き。寸法A(mm)105(115)寸法B(mm)70定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動電磁
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可定格電圧(V)AC100/AC200極数・素子数3P2E
パールテクト エコモデル 6・8回路専用タイプ 住宅用分電盤 スタンダードタイプ
テンパール工業¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉付型式MAG色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路(2P2E)2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)103
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ
テンパール工業¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷樹脂使用量の減量化で環境にやさしく、コンパクトに。<環境にやさしく>。環境に配慮した材料の梱包箱を使用(森林保全に貢献)。CO2排出量ゼロ工場で製造(再生可能エネルギーを使用)。1面あたりCO2 920g(470リットル相当)削減(※従来品比:基準状態0℃1気圧)。<コンパクト>。業界最小横寸(※2022年4月時点メーカー調べ) 従来品ヨコ347mm→313mm 10%小型化仕様エコモデル(6・8回路専用タイプ)種別扉なし型式YAG色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313外形深さ(mm)83
単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付
テンパール工業¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーター
テンパール工業¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様エコキュートまたは電気温水器+IHクッキングヒーター色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート/温水器)仕様1次送り分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4分岐回路(2P2E)2盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
パールテクト オール電化対応住宅用分電盤 エコキュート+IHクッキングヒーター
テンパール工業¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷仕様エコキュート+IHクッキングヒーター色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り名称オール電化対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)分岐回路数6予備回路数2分岐回路(2P1E)4盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)313
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム
テンパール工業¥71,980~税込¥79,178~1台3日以内出荷仕様太陽光発電システム種別扉付型式MAG-T2色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数3分岐回路(2P2E)6盤定格(A)60A外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形深さ(mm)118
カサ上台 プラスチック製
テンパール工業¥139税込¥1531個3日以内出荷遮断器のパネルカット高さを60mmにカサ上げする台です。(カサ上台高さ11mm)種類配線用遮断器、漏電遮断器のオプション分類カサ上台(プラスチック製)入数(個)1
屋外電力用仮設ボックス
テンパール工業¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!材質(ボックス)プラスチック製色(ボックス)オレンジ付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか
パールテクト スタンダード住宅用分電盤 スタンダードタイプ 【受注生産品】
テンパール工業¥26,980~税込¥29,678~1台30日以内出荷仕様スタンダードタイプ種別扉付型式MALG色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称スタンダード相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペース付分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)外形寸法横(mm)415外形深さ(mm)118
パールテクト 家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付住宅用分電盤 【受注生産品】
テンパール工業¥45,980~税込¥50,578~1台30日以内出荷家庭用蓄電システムの特定負荷用分電盤に最適です!仕様家庭用燃料電池システム+電源切替開閉器付色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称機能付設置方式露出・半埋込形兼用分岐回路数4外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト EV・PHEV回路付住宅用分電盤 EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム 【受注生産品】
テンパール工業¥77,980~税込¥85,778~1台30日以内出荷仕様EV・PHEV回路+エコキュート+IHクッキングヒーター+太陽光発電システム種別扉付型式MAG-IT2C2EV4色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤仕様1【主幹遮断器】GBU-53・1HEC(40A)、【エコキュート】1次送り、【太陽光発電システム(分岐回路)】BU-52NS(30A)名称EV・PHEV回路付相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(IHクッキングヒーター)BC-2NA(30A)、【分岐回路】(エコキュート)BC-2NA(20A)、【分岐回路】(EV・PHEV回路)GB-52NA(40A)予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム 一次送り×2回路 【受注生産品】
テンパール工業¥78,980~税込¥86,878~1台30日以内出荷仕様太陽光発電システム色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用予備回路数2外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)
パールテクト 発電システム対応住宅用分電盤 太陽光発電システム+感震機能付 【受注生産品】
テンパール工業¥59,980~税込¥65,978~1台30日以内出荷仕様太陽光発電システム+感震機能付色マンセル8GY9.7/0.2種類住宅用分電盤・木製分電盤名称発電システム対応相線式単3設置方式露出・半埋込形兼用回路【分岐回路】(感震機能付)ES-2B予備回路数1外形寸法縦(mm)320主幹漏電遮断器リミッタースペースなし分岐ブレーカ品番【2P1E】BC-1NA(20A)、【2P2E】BC-2NA(20A)