カテゴリ
- 制御機器(9)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- 日東工業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 三菱電機(3)
「gbu-53ec 40a」の検索結果
特価

単3中性線欠相保護付漏電遮断器OC付 30AF~60AF
テンパール工業(6件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/AC200寸法A(mm)105(115)端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70寸法C(mm)49接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V/AC200V)5過電流引きはずし方式熱動電磁
漏電遮断器(太陽光発電システム用) OC付
テンパール工業(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から9日以内出荷定格電圧(V)AC100-AC200端子種別線押え方式(圧着端子使用可能)接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
配線用遮断器(太陽光発電システム用)
テンパール工業¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から6日以内出荷仕様表面形/線押え方式(圧着端子使用可能)極数3P定格使用電圧AC100/200VJIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)22定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)5/2過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能素子数2E
屋外電力用仮設ボックス
テンパール工業¥65,980税込¥72,5781台6日以内出荷主幹漏電遮断機、分岐安全ブレーカ、コンセントを組込済みですぐに使える! 工事現場やイベント会場などの電源供給用に最適! 軽いので持ち運びにも便利! 防水コンセント付(TP134BW4)は、扉を開けなくてもコンセントに接続できるので便利です!!付属品端子カバー、施工・取扱説明書ほか色(ボックス)オレンジ材質(ボックス)プラスチック製
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
漏電遮断器(欠相保護付) OC付 リード線付
テンパール工業¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から12日以内出荷種別漏電遮断器定格電圧(V)AC100/200接続方式表面形動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6漏電表示方式有過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P・2E動作時間(s)(最大)0.1
横一列住宅用分電盤 リミッタースペースなし/全電力管内向け
テンパール工業(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様リミッタースペースなし材質(本体)プラスチック製種類ホーム分電盤分岐回路(2P1E)3主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
小型漏電遮断器 【OC付】
テンパール工業(30件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷端子カバー付き。種別漏電遮断器寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)質量(kg)0.13タイプ小型・OC付寸法A(mm)70端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)寸法D(mm)57寸法B(mm)32寸法C(mm)40接続方式表面形JIS規格JIS C 8222 Ann2過電流引きはずし方式熱動逆接続可能フレーム(AF)30