カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- brembo(3)
- SMC(1)
- LONG(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
「gt-xc」の検索結果
特価

ビリビリガードプラス(地絡保護専用)
テンパール工業(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード コンセントにワンタッチで取付。工事不要 安全性:接地極対応&アースピン自動復帰 汎用性:アースターミナル標準装備 視認性 :接地極対応モード 色表示 接続性:2口接地極付コンセント デザイン性:円筒形デザイン質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2定格電流(A)フレーム:15AF/15A保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)