カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- BIGM(丸山製作所)(13)
- GENTOS(6)
- NTB(1)
- TRACO POWER(3)
- TRUSCO(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ナリカ(7)
- ニコテック(1)
- ハンマーキャスター(7)
- ホンダ(3)
- 三協リール(1)
- 三菱ふそう(1)
- 三菱電機(7)
- 廣杉計器(7)
- 日東工業(3)
- 東芝ライテック(1)
- 馬印(1)
- ブランドをもっと見る
「ma415」の検索結果
特価

漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 警報スイッチ付属
テンパール工業¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から12日以内出荷種別警報スイッチ付質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
漏電遮断器 時延形
テンパール工業¥32,980~税込¥36,278~1台6日以内出荷から31日以内出荷サイズ、機能、付属装置など広範囲にご使用いただける性能を持ち、数多くご哀願いただいていますタイプ経済タイプ
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)OC付 補助スイッチ付属
テンパール工業¥38,980税込¥42,8781個12日以内出荷種別補助スイッチ付寸法(mm)H130×W75×D80(ハンドル含む)質量(kg)0.75タイプEシリーズ・経済タイプ寸法A(mm)130(160)端子種別圧着端子方式(圧着端子付属)寸法D(mm)80寸法B(mm)75寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)60定格インパルス耐電圧(kV)6過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続可能極数・素子数3P3E
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら