カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- Canon(1)
- HEADS(ヘッズ)(8)
- M5Stack(1)
- QNAP(1)
- Terasic(1)
- TP-LINK(2)
- オリエンタルモーター(4)
- コンピューテックス(4)
- パワーサポート(1)
「mafp」の検索結果
特価
関連キーワード

単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
テンパール工業¥51,980~税込¥57,178~1台6日以内出荷から12日以内出荷単3中性線欠相保護付定格電圧(V)AC100/AC200定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続不可極数・素子数3P2E
Eシリーズ 漏電遮断器
テンパール工業¥19,980税込¥21,9781台11日以内出荷から12日以内出荷経済タイプ寸法(mm)H105×W70×D67.5(ハンドル含む)質量(kg)0.4定格電圧(V)AC100-AC200端子形状M5寸法A(mm)105(115)寸法D(mm)67.5寸法B(mm)70JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2逆接続不可端子M5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)30
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら